Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, dunkelblau, Baumwolle, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46419
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011588600XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
BLAKLÄDER Pullover 3340, Rundhals, dunkelblau, Baumwolle, Größe XS

BLAKLÄDER Pullover 3340, mit geripptem Halsbund und verstärkter Halsnaht, verstärkteSchulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts, Farbe: dunkelblau, Material: 100% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 320 g/qm, Größe: XS
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Pullover
Größe Bekleidung:
XS
Farbe Bekleidung:
dunkelblau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Herren, Persönliche Schutzausrüstung, Pullover, Bekleidung, Rundhals, dunkelblau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,53*
€ 43,75*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 45,48*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 73,70*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
334011588600XXXL
ab € 30,14*
Sonstiges
Blåkläder
334011588600L
ab € 30,13*
Sonstiges
Blåkläder
334011588600M
ab € 31,76*
Sonstiges
Blåkläder
334011588600S
ab € 30,17*
Sonstiges
Blåkläder
334011588600XL
ab € 30,21*
Sonstiges
Blåkläder
334011588600XXL
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.