Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Leuchtrahmen
>
Artikel
LED-Leuchtrahmen, silber, Aluminium, Profilbreite 30mm, DIN A2, 636x462x27mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-46815
Hersteller:
Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
PLEDA2G30
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
SVHC-Stoffe
Suchbegriffe:
Leuchtrahmen
leuchtrahmen a2
LED-Leuchtrahmen, silber, Aluminium, Profilbreite 30mm, DIN A2, 636x462x27mm
LED-Leuchtrahmen, mit rückseitigen Bohrungen zur Wandmontage, schneller und einfacher Motivwechsel durch die bewährte Klapprahmentechnik, einseitig horizontal oder vertikal nutzbar, mit 12 V-LED-Lampen, Tageslicht-Farbtemperatur (5000 K), Leistung: 12 W,Farbe: silber, Material: eloxiertes Aluminium-Profil, mit UV-beständiger Antireflexfolie, Profilbreite: 30 mm, Ecken auf Gehrung, Kabellänge: 2000 mm, Maße: DIN A2, 636 x 462 x 27 mm (HxBxL), Lieferung erfolgt anschlussfertig inklusive Trafo
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Format:
DIN A2
... >
Rahmen und Infoträger
>
Klapprahmen
>
Klapprahmen
Weitere Suchbegriffe:
Infoträger
,
Klapprahmen
,
Rahmen
,
Aushangsysteme
,
Plakatrahmen
,
Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED-Leuchtrahmen, silber, Aluminium, Profilbreite 30mm, DIN A1, 883x636x27mm
Show down DISPLAYS
PLEDA1G30
ab € 293,42*
Sonstiges
LED-Leuchtrahmen, silber, Aluminium, Profilbreite 30mm, DIN A3, 462x339x27mm
Show down DISPLAYS
PLEDA3G30
ab € 146,31*
Sonstiges
LED-Leuchtrahmen, silber, Aluminium, Profilbreite 30mm, DIN A4, 339x252x27mm
Show down DISPLAYS
PLEDA4G30
ab € 117,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen