Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BELTO®, eng anliegender Kopf, schwarz, Polyamid, 150x2,5mm, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46855
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0122 1150 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder BELTO®, eng anliegender Kopf, schwarz, Polyamid, 150x2,5mm, 100/VE

Kabelbinder BELTO®, gemäß EN 45545-2 (halogenfrei), eng anliegender Kopf, passt leicht in kleine Zwischenräume, ermöglicht die Installation mehrerer Kabel auf engem Raum, ohne scharfe Kanten oder vorstehende Ecken, das Ende des Bandes liegt eingebettet im Kopf, Außenzahnung verhindert Beschädigungen an anderen Kabeln, geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis +85°C, kurzzeitig +150°C, Farbe: schwarz, Material: Polyamid 6.6, Maße: 150 x 2,5 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kabelband, Kabelbefestigung, Kabel-Organizer, Polyamid, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,94*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 9,58*
€ 13,68*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 9,82*
€ 14,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SES-Sterling
0122 1100 010
ab € 5,81*
Sonstiges
SES-Sterling
0122 1200 010
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.