Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, weiß, 19mm, 5m/Rolle, 2 Rollen/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-46866
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_46866
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, weiß, 19mm, 5m/Rolle, 2 Rollen/VE
tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich, scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit, hoch anschmiegsam für eine sofortige Haftung, gleicht Unebenheiten aus, Farbe: weiß, Material: PE-Schaum, Breite: 19 mm, 1 Rolle= 5 m, 1 Verpackungseinheit = 2 Rollen
... >
Zubehör für Kennzeichnung
>
Zubehör
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
doppelseitiges klebeband 19mmx5m
,
beidseitiges klebeband
,
doppelklebeband weiß
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Klebstoff
,
Beidseitiges-Klebeband
,
Schaumstoffklebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 14,075* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,44*
€ 39,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Schaber SCRAPEX CLEANY mit BÜGELKLINGE 44
MARTOR
544.08
ab € 2,49*
Zubehör
tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610, doppelseitig, weiß, 19mm, 50m/Rolle
tesa
65610-00002-00
ab € 59,94*
Zubehör
Weicon Etikettenlöser-Spray 500ml
Weicon
11206500
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen