Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Power2Car STEEL, mit RFID Ladefreigabe, 3,7-11 kW, 300x400x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46879
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4798001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox Power2Car STEEL, mit RFID Ladefreigabe, 3,7-11 kW, 300x400x130mm

Wallbox Power2Car STEEL, Ladestation für Elektrofahrzeuge, Ladefreigabe mit den beiliegenden RFID Transpondern (3 Stück), 3,7-11 kW Ladeleistung (max. 16 Ampere), Steckertyp Typ 2, mit Ladekabel (7 m), geeignet für Innen- und Außenmontage (Schutzart IP 65), integrierte DC-Fehlerstromerkennung, leuchtstarke LED zeigt in unterschiedlichen Farben den aktuellen Zustand des Ladesystems an, Material: witterungsbeständiges Edelstahlgehäuse, Größe (B/H/T): 300 x 400 x 130 mm, Gewicht: ca. 8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, Fahrzeugausstattung, Fuhrpark, KFZ, Elektrofahrzeug, Ladestation, stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.914,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,63*
€ 2.667,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,21*
€ 2.606,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.058,74*
€ 2.449,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,83*
€ 2.375,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,75*
€ 2.316,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,17*
€ 2.277,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 24,37*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,63*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798001110
ab € 76,69*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798001080
ab € 595,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.