Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taktile Leitstreifen, schwarz, Polyurethan, ohne Kleber, 295x16x3mm, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46986
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8018
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Taktile Leitstreifen, schwarz, Polyurethan, ohne Kleber, 295x16x3mm, 50/VE

Taktile Leitstreifen, mindestens drei-reihig nebeneinander in Hauptgehrichtung als Linien anordnen, müssen sich taktil und visuell zur Umgebung abheben, Farbe: schwarz, Material: Rippe aus Polyurethan mit rauer Oberfläche, ohne Kleber, Maße: 295 x 16 mm,taktile Höhe: 3,3 mm, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: taktiles Bodenleitsystem, konstruktionskleber, Bodenleitsystem, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,3974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,01*
€ 182,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,46*
€ 179,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 145,50*
€ 173,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,95*
€ 171,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,55*
€ 170,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,87*
€ 142,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
8043
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.