Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
6V-Block Batterie
>
Artikel
Blockbatterie Konstant 111, für Warnleuchten, 6 Volt, 120 Ah, 160x75x130mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-46993
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
155065-10
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
SVHC-Stoffe
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie nissen
6v-block batterie
Blockbatterie Konstant 111, für Warnleuchten, 6 Volt, 120 Ah, 160x75x130mm
Blockbatterie Konstant 111, für Elektronenblitz-Warnleuchten, konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit, quecksilber- und cadmiumfrei, kältefest bis minus25°C, für lange Betriebszeiten, 6 Volt, 120 Ah, Maße: 160 x 75 x 130 mm, Gewicht: 1,43 kg
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Arbeitsleuchten
>
Akkus, Batterien, Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akku
,
Batterie
,
Betriebsausstattung
,
Fuhrpark
,
6 Volt
,
Blockbatterie
,
Trockenbatterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blockbatterie NISSEN Konstant 45, 4R25, Zn/Luft, 6 V-, 50 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen