Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, rot, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-47005
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     152004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, rot, 750ml

SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro, für Sicherheit am Arbeitsplatz durch Sicherheitsmarkierungen, hohe Qualität, außergewöhnliche Beständigkeit, garantiert frei von Xylol, chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen, satinierte Oberfläche, für den Innen- und Außenbereich geeignet, reicht bei einer Sprühbreite von 75 mm für ca. 90 m, Trocknungszeit: ca. 11 Minuten, Farbe: rot, 1 Dose = 750 ml
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsfarbe rot 0,75l, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot, Bodenfarbe, Bodenmarkierung, Farbe, Bodenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 25,07*
€ 36,20*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 26,79*
€ 38,52*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soppec
152001E
ab € 25,23*
Sonstiges
Soppec
152002E
ab € 25,08*
Sonstiges
Soppec
152007E
ab € 26,71*
Sonstiges
Soppec
152005E
ab € 25,10*
Sonstiges
Soppec
152003E
ab € 25,22*
Sonstiges
Soppec
152000E
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.