Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Taschenmaske, mit Ventil, Filter u. Etui, DIN EN ISO 15223-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47099
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     81244
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
Holthaus Medical Taschenmaske, mit Ventil, Filter u. Etui, DIN EN ISO 15223-1

Holthaus Medical Taschenmaske, mit Einweg-Ventil und austauschbarem Filter, gemäß DIN EN ISO 15223-1, Beatmungsmaske mit verstellbarem Kopfband und gut dichtender Luftwulst, auswechselbarem Mundstück mit Einwegventil, 2 Bakterienfiltern, Einmalhandschuhesowie Hartschalenbox, Maße: 186 x 130 x 57 mm, Lieferung inklusive Hartschalenbox (Etui)
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Marke:
Holthaus Medical
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 10,68*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 28,64*
€ 41,35*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 37,13*
€ 48,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 42,86*
€ 56,71*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
81242
ab € 2,13*
Zubehör
Holthaus Medical
81243
ab € 1,32*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.