Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Nr.201-50, Aluminium RA1, reflektierend, 1350x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47151
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     201.50-1350-I-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
Verkehrszeichen Andreaskreuz,Nr.201-50,Aluminium RA1,reflektierend,1350x180mm

Verkehrszeichen Andreaskreuz, Verkehrszeichen-Nr. 201-50, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 1350 x 180 mm, Lieferung ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA1
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkverbotsschilder, Verkehrsschild, Vorschriftszeichen, Bahnbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_49535
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.