Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Schaumseifenspender Paradise Slim, rot, Füllmenge 500ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47372
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     KSI_47372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
CWS Schaumseifenspender Paradise Slim, rot, Füllmenge 500ml

CWS Schaumseifenspender Paradise Slim, ergonomische Einhandbedienung per Zughebel, optische Füllstandanzeige, müheloser Austausch der Flaschen, Füllmenge: 500 ml, Farbe:rot, Material: Kunststoff, Maße: 80,6 x 328,8 x 110,4 mm (BxHxT), Gewicht: 0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender cws 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Reinigungszubehör, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,38*
€ 264,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,65*
€ 263,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,26*
€ 257,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,99*
€ 243,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,34*
€ 212,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5481000
ab € 3,80917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.