Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Overall Pro-Clean, Kat.I, mit Kapuze, weiß, Polypropylen, Gr.3XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-474379
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PC,PROCLEAN-OVERALL,WEIß,GR.3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Overall Pro-Clean, Kat.I, mit Kapuze, weiß, Polypropylen, Gr.3XL, 25/VE

Einweg-Overall Pro-Clean, Kategorie I, gemäß EN 1149-1, Kapuze mit Gummizug zur optimalen Anpassung, Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Taille, Reißverschlussabdeckung, fürleichte Schmutzarbeit mit ungefährlichen Substanzen geeignet, antistatisch, Farbe: weiß, Material: zweilagiges Polypropylen, Materialstärke: ca. 55 g/qm, Größe: 3XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, pp einwegoverall weiß xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,08*
€ 236,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,08*
€ 233,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,52*
€ 224,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,30*
€ 214,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,65*
€ 193,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PC,PROCLEAN-OVERALL,WEIß, GR.L
ab € 162,15*
Sonstiges
DS SafetyWear
PC,PROCLEAN-OVERALL,WEIß,GR.XL
ab € 162,72*
Sonstiges
DS SafetyWear
PC,PROCLEAN-OVERALL,WEIß,GR.XXL
ab € 162,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.