Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger-Rohrschelle ER 135, für Pfosten Ø 60mm, Stahl, Lochabstand 350mm, 527x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47508
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     70901461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Ausleger-Rohrschelle ER 135,für Pfosten Ø 60mm,Stahl,Lochabstand 350mm,527x30mm

Ausleger-Rohrschelle ER 135, für die einfache seitliche Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 60 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, Maße: 527 x 30 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Schelle, Schildermontage, Lochschelle, Schilderbefestigung, Stahlklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Turck
70901122
ab € 19,77*
Zubehör
Kroschke
KSI_49534
ab € 6,23*
Zubehör
Kroschke
KSI_49535
ab € 4,98*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P1
ab € 50,20*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P3
ab € 61,70*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 74,23*
Zubehör
Carl Turck
0070901041 - R135
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.