Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERNER® Stufen-Stehleiter PRO SMART, 4 Stufen, Aluminium, AH 2,99m, 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47614
Hersteller:
     Werner
Herst.-Nr.:
     48944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
WERNER® Stufen-Stehleiter PRO SMART, 4 Stufen, Aluminium, AH 2,99m, 6kg

WERNER® Stufen-Stehleiter PRO SMART, gemäß EN 131, mit 80 mm breiten Trittflächen, rutschfeste Plattform, praktische Ablageschale, abriebfeste Holme für sauber Hände, 4 Stufen, Material: Aluminium, Arbeitshöhe: 2,99 m, Belastbarkeit: 150 kg, Gewicht: ca.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminiumleiter 3m, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Haushaltsleiter, Sicherheitsleiter, Montagetritt, Sprossenstehleiter, Trittleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner
48943
ab € 180,16*
Sonstiges
Werner
48945
ab € 216,15*
Sonstiges
Werner
48946
ab € 243,33*
Sonstiges
Werner
48947
ab € 269,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.