Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsackset: Halterung mit Mastadapter, Windsackkorb, Windsackhülle, Ø300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47781
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Windsackhülle
Windsackkorb
windsackkorb
Windsackset: Halterung mit Mastadapter, Windsackkorb, Windsackhülle, Ø300mm

Windsackset, bestehend aus: 1 x Halterung für Windsackkörbe, für Rohrpfosten mit Durchmesser: 60 mm , Adapter für Rohrpfosten, inkl. Schrauben, 1 x Windsackkorb (Durchmesser: 300 mm), mit Drehkugellager, Material: Stahl, verzinkt, 1 x Windsackhülle, reißfest, witterungsbeständig, mit Befestigungsschlaufen, für Korbdurchmesser: 300 mm, Material: Polyester, Länge: 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Mastadapter, Masten, Set, Pfostenhalterung, Windsackanlage, Windsackset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 376,88*
€ 448,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,66*
€ 445,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,90*
€ 434,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,58*
€ 426,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,01*
€ 373,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friebe Luftfahrt-Bedarf
44055
ab € 112,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.