Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilbake, 180° wendbar, Folie RA2, 1400x300x54mm, ohne Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47802
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     070 321-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Pfeilbake, 180° wendbar, Folie RA2, 1400x300x54mm, ohne Fußplatte

Sicherheits-Pfeilbake, 180° wendbar, für zwei Pfeilrichtungen links-/rechtsweisend, TL- und BASt geprüft, einseitig beklebt mit rot/weißer Folie Typ RA2, zum Absperren von Gefahrenstellen im Geltungsbereich der StVO, auswechselbares Aluminium-Standrohr mit 2 Stützen, Rohrmaße: 40 x 40 mm, Gesamtmaße: 1400 x 300 x 54 mm, rutschfest stapelbar, Lieferung ohne Fußplatte
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, Absperrung, Arbeitsschutz, Kennzeichnung, Verkehrsleitsystem, Verkehrsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,88*
€ 90,70*
Lager 114
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 125,70*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070293-1
ab € 37,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111242-1
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.