Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENSATION Lady Low, 74106, S2 SRC, schwarz, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48039
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74106-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh SENSATION Lady Low, 74106, S2 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 39

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENSATION Lady Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für othopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, atmungsaktiv, gepolsterte Lasche, anatomisch geformte, ganzflächige ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Farbe: schwarz Jeans-Optik, Material: hydrophobiertes Textilmaterial und Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 840 g/Paar, Größe: 39, Lieferung inklusive zusätz. Schnürsenkelpaar
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
39
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,38*
€ 145,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,56*
€ 128,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,64*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,74*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,68*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,71*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,63*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,62*
Sonstiges
ELTEN
74106-0
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.