Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBENA® Decke Porto, anthrazit, verstärkte Baumwolle, 150x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48256
Hersteller:
     IBENA Interior
Herst.-Nr.:
     3560-150-200-816-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decke
Erste Hilfe
Zubehör
Erste Hilfe Sofortmaßnahmen
IBENA® Decke Porto, anthrazit, verstärkte Baumwolle, 150x200cm

IBENA® Decke Porto, hervorragende Verarbeitung, besonders flauschige Haptik, mit hochwertiger Verloursbandeinfassung, schützt Ihren Körper vor Auskühlung und dient gleichzeitig als bequeme Unterlage, Farbe: anthrazit, Material: 58% Baumwolle, 35% Polyacryl, 7% Polyester, bei 40° maschinenwaschbar und trocknergeeignet, Größe: 150 x 200 cm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Zusatzaustattung, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IBENA Interior
3640-150-200-800-034
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.