| |
|
| Artikel-Nr.: 114-48615 Herst.-Nr.: KSI_48615 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorteils-Set Erste-Hilfe Kasten DIN 13157, mit Aufbewahrungsschrank, rot
Vorteils-Set Erste-Hilfe Kasten DIN 13157, bestehend aus 1x Verbandkasten BASIC Compact, mit Füllung nach DIN 13157, Farbe: leuchtorange, und 1x Aufbewahrungsschrank fürVerbandkasten, Farbe: rot, Maße: 527 x 433 x 225 mm, Gewicht: 6,4 kg Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Zubehör | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | rot | orange | Marke: | Kroschke sign |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten ö-norm, Erste Hilfe, Notfallkoffer, Erste-Hilfe-Zubehör, Vorteilsset |
| | |
| |