Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-49039
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
74206-0
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Stiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 39
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für othopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, anatomisch geformte, ganzflächige ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle, Farbe: schwarz Jeans-Optik, Material: hydrophobiertes Textilmaterial und Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, geruchshemmend, Gewicht: ca. 930 g/Paar, Größe: 39, Lieferung inklusive zusätz. Schnürsenkelpaar
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
39
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S2)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel schwarz gr. 39
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.39
,
ESD-Schuhe
,
Arbeitsschuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
SRC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,54*
€ 154,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,79*
€ 149,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 35
ELTEN
74206-0
ab € 86,96*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 36
ELTEN
74206-0
ab € 86,97*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 37
ELTEN
74206-0
ab € 86,87*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 38
ELTEN
74206-0
ab € 86,98*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 40
ELTEN
74206-0
ab € 87,01*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 41
ELTEN
74206-0
ab € 86,92*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel SENSATION Lady Mid, 74206, S2 SRC, schwarz, Größe 42
ELTEN
74206-0
ab € 86,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen