Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Faltbares Solarpanel mit max. 100 W Ausgangsleistung, 1180x520mm, 3,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49629
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
ANSMANN Faltbares Solarpanel mit max. 100 W Ausgangsleistung, 1180x520mm, 3,7kg

ANSMANN Faltbares Monokristalines Solarpanel mit max. 100 W Ausgangsleistung, 2 m Anschlusskabel mit 3 Adaptersteckern, USB-Anschlüsse mit Schnellladefunktion (QC3.0 & PD3.0), 1 x DC 18V Hohlstecker, Aufsteller für optimalen Einstrahlwinkel, Spritzwassergeschützt IP54, Aufstellhilfen und Hängeösen, robuste Tragegriffe mit Magnetverschluss, Gesamtfläche: 1180 x 520 mm, Gewicht: 3,7 kg

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 100w mono, solar modul, solarmodul 100w, Solar, Photovoltaikanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 144,06*
€ 180,12*
€ 4,50*
ab € 159,29*
€ 194,82*
€ 2,95*
ab € 175,27*
€ 219,61*
Lager 114
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 310,41*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0168
ab € 900,43*
Zubehör
Ansmann
1700-0167
ab € 375,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.