Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, DIN 13157, weiß, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49752
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR01403
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, DIN 13157:2021, weiß

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, Füllung gemäß DIN 13157:2021 mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elementen (Schriftzug, Verschlüsse und Griff), übersichtliche und großzügige Inneneinteilung, transparente Abdeckscheiben, 90°-Stopp-Arretierung mit patentierter easy out technology, dadurch kann der Koffer mit einer Hand aus der Wandhalterung entnommen werden, Farbe: weiß, Material: ABS-Kunststoff, Maße: ca. 300 x 220 x 140 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Verbandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,19*
€ 84,32*
20 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 72,94*
€ 91,75*
Lager 114
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 125,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 171,65*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
0100601
ab € 6,42*
Zubehör
Söhngen
0100603
ab € 6,41*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,18*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.