Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzfleecejacke
>
Artikel
MASCOT Fleecejacke Salzburg, EN ISO 20471, orange, Polyester, Größe XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-500280
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
05242-125-14
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
MASCOT Fleecejacke Salzburg, EN ISO 20471, orange, Polyester, Größe XS
MASCOT Fleecejacke Salzburg, gemäß EN ISO 20471, Brusttasche mit Reißverschluss, Vordertaschen, Innentaschen mit Klettverschluss, durchgehender Reißverschluss, Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante, regulierbar, fluoreszierend mit Reflexen, bis 40°C waschbar, Farbe: orange, Material: 100% Polyester, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: XS
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
T-Shirts, Pullover, Hemden, Fleece
Weitere Suchbegriffe:
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
Warnschutz-Fleecejacke
,
Warnschutzfleecejacke
,
mascot warnjacke orange
,
fleece jacke
,
fleece jacke orange
,
Schutzausrüstungen
,
Parka
,
Blouson
,
Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT 05242-125-14-2XL Jacke
Mascot
5707209368461
ab € 58,26*
Sonstiges
MASCOT Fleecejacke Salzburg, EN ISO 20471, orange, Polyester, Größe M
Mascot
05242-125-14
ab € 71,49*
Sonstiges
MASCOT Fleecejacke Salzburg, EN ISO 20471, orange, Polyester, Größe S
Mascot
05242-125-14
ab € 71,44*
Sonstiges
MASCOT Fleecejacke Salzburg, EN ISO 20471, orange, Polyester, Größe XL
Mascot
05242-125-14
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen