Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille Raptor Outdoor, schwarz, graue PC-Scheibe, AS-Beschichtung, 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-501002
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9060625
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille Raptor Outdoor, Kat.II, schwarz, graue PC-Scheibe, 25g

INFIELD Schutzbrille Raptor Outdoor, Kategorie II, gemäß EN 166 und EN 170, extrem hohe mechanische Festigkeit, sehr leicht, bietet optimalen Schutz geben Blendung, uneingeschränktes Gesichtsfeld Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: grau, Material Fassung: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat, mit Antiscratch-Beschichtung, Sonnenschutzfilter, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 25 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,57*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,59*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,80*
€ 15,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 10,44*
€ 18,55*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9060 105
ab € 4,86*
Sonstiges
Infield Safety
9062 105
ab € 4,92*
Sonstiges
Infield Safety
9062 625
ab € 5,19*
Sonstiges
Infield Safety
9064.125
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.