Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segeltuchschürze, leichte Qualität, mit Brusttasche, blau, Baumwolle, 100x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-501025
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
teXXor® Schürze, mit Brusttasche, blau, Baumwolle, 100x80cm

teXXor® Schürze, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar, bietet einen oberflächlichen Schutz gegen Verunreinigung durch Schmutz oder groben Staub, mit Brusttasche, Farbe: blau, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: ca. 300 g/qm, Größe: 100 x 80 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Schürze
Größe Bekleidung:
Universal
Farbe Bekleidung:
Blau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, latzschürze 100 x 80 cm, segeltuch schürze, segeltuchschürze blau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung, Schürzen, Kittel, Stoffschürze, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,24*
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 6,12*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,44*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,00*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4007101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.