Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-502839
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
2626
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 39
ABEBA ESD-Sicherheitshalbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 und EN 61340, gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare Einlegesohle, rutschhemmende PU-Sohle, waschbar bis 30°C, Farbe: weiß, Material: robustes Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
39
Kategorie:
S1
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh abeba weiß 39
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe abeba
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
,
Arbeitsschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,07*
€ 113,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 38
Abeba
2626
ab € 63,31*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 40
Abeba
2626
ab € 63,61*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 41
Abeba
2626
ab € 63,57*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 42
Abeba
2626
ab € 63,50*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 43
Abeba
2626
ab € 63,62*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 44
Abeba
2626
ab € 63,61*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 45
Abeba
2626
ab € 63,61*
Sonstiges
ABEBA ESD-Halbschuh anatom 2626, S1, SRC, Kat.II, weiß, Microfaser, Größe 46
Abeba
2626
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen