Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507542
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 42

atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, zertifiziert für atlas-Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV-Regel 112-191, orthopädisch zurichtbar, antistatisch und für ESD geeignet, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, Farbe: grün/schwarz, Material: atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Größe: 42
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Schuhsohle, Fußschutz, Zubehör Fußschutz, Sohle
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,11*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,25*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,48*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,52*
€ 24,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-39
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99100-41
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99100-44
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-47
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.