Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507840
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 40

atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, zertifiziert für atlas-Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV-Regel 112-191, orthopädisch zurichtbar, antistatisch und für ESD geeignet, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, Farbe: rot/schwarz, Material: atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Größe: 40
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 40, esd einlegesohle, atlas esd-einlegesohle, Schuhsohle, Fußschutz, Zubehör Fußschutz, Sohle
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 12,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,73*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,61*
€ 21,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99200-39
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99200-42
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99200-43
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99200-45
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99200-46
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.