Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Detektierbare Pflaster
>
Artikel
Detectaplast® Pflaster Elastic Strips, detektierbar, blau, 25x72mm, 100/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-50791
Hersteller:
Ortho Medic Care nv
Herst.-Nr.:
8241
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Detectaplast® Pflaster Elastic Strips, detektierbar, blau, 25x72mm, 100/VE
Detectaplast® Pflaster Elastic Strips, erfüllt HACCP-, IFS- und BRC-Normen, hochelastisch, für die gewerbliche Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Großküchen, visuell und elektromagnetisch detektierbar, verklebt nicht mit der Wunde, verfärbt sich nicht im Wasser, sehr starker hypoallergener Klebstoff, latexfrei, saugfähige Wundauflage, Farbe: blau, Format: 25 x 72 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
... >
Erste Hilfe
>
Verbandmaterialien
>
Pflaster-, Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
,
Pflasterstreifen
,
pflaster-strips detectable
,
pflaster strips
,
Pflaster
,
Verbandmaterial
,
Wundabdeckung
,
Erste Hilfe
,
Wundpflaster
,
Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detectaplast® Pflaster Elastic Fingerverband, detektierbar, blau, 120x20mm, 100/VE
Ortho Medic Care nv
8347
ab € 29,49*
Zubehör
Detectaplast® Pflaster Elastic Rollenpflaster, detektierbar, blau, 6cm, 5m/Rolle
Ortho Medic Care nv
8255
ab € 6,728*
Zubehör
Detectaplast® Pflaster Elastic Rollenpflaster, detektierbar, blau, 8cm, 5m/Rolle
Ortho Medic Care nv
8256
ab € 37,68*
Zubehör
Detectaplast® Pflaster Elastic sortiert, detektierbar, blau, 19x72mm/25x72mm, 100/VE
Ortho Medic Care nv
8124E
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen