Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Winterjacke 4881, schwarz, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-513003
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     488119879900
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
BLAKLÄDER Winterjacke 4881, schwarz, Polyester, Größe XL

BLAKLÄDER Winterjacke 4881, gemäß EN 343 Klasse 4.1, Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel, gefütterter Kragen, abnehmbare und verstellbare Kapuze, abnehmbare Ausweistasche, verdeckter Frontreißverschluss, verstellbarer Bund mit Kordelzug und Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch, mit Brust- undFronttaschen, Innentasche mit Klettverschluss, wind- und wasserdicht, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester, Steppfutter, Grammatur: ca. 150 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, winter jacke bläkläder schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Jacken, Arbeitsjacke, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,38*
€ 409,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
488119879900
ab € 310,75*
Sonstiges
Blåkläder
488119879900
ab € 310,44*
Sonstiges
Blåkläder
488119879900
ab € 310,04*
Sonstiges
Blåkläder
488119879900
ab € 311,97*
Sonstiges
Blåkläder
488119879900
ab € 311,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.