Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Sandalen
>
Artikel
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 50
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-513150
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
VDPRO3070ESDNB50P
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070,S1 SRC,Kat.II,weiß,Weite NB,Größe 50
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 2-facher Klettverschluss, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, TPU Athletic ESD-Laufsohle, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: weiß, Material: Microfaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1080 g/Paar, Weite: NB, Größe: 50
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Sandale (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
ESD-Sandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
sandale s1 weiss
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
,
Sandale
,
Sicherheitssandaletten
,
Arbeitsschutzkleidung
,
Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,17*
€ 167,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,15*
€ 162,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Gr. 48/49
Steitz
VDPRO3070ESDNB48P
ab € 95,70*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 36
Steitz
VDPRO3070ESDNB36P
ab € 94,82*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 37
Steitz
VDPRO3070ESDNB37P
ab € 94,82*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 38
Steitz
VDPRO3070ESDNB38P
ab € 95,43*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 39
Steitz
VDPRO3070ESDNB39P
ab € 95,20*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 40
Steitz
VDPRO3070ESDNB40P
ab € 95,28*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 41
Steitz
VDPRO3070ESDNB41P
ab € 95,53*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 42
Steitz
VDPRO3070ESDNB42P
ab € 95,40*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 43
Steitz
VDPRO3070ESDNB43P
ab € 95,05*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 44
Steitz
VDPRO3070ESDNB44P
ab € 95,48*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 45
Steitz
VDPRO3070ESDNB45P
ab € 95,20*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 46
Steitz
VDPRO3070ESDNB46P
ab € 95,38*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite NB, Größe 47
Steitz
VDPRO3070ESDNB47P
ab € 95,15*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite XB, Gr. 48/49
Steitz
VDPRO3070ESDXB48P
ab € 95,47*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale VD PRO 3070, S1 SRC, Kat.II, weiß, Weite XB, Größe 36
Steitz
VDPRO3070ESDXB36P
ab € 94,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen