Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Comfort-Wetterschutz-Warnjacke, orange, Polyester, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-513295
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Comfort-Wetterschutz-Warnjacke, Kat.II, orange, Polyester, Größe 3XL

PLANAM Comfort-Wetterschutz-Warnjacke, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, EN 343 Klasse 3/2, atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss, abtrennbarer Webpelz-Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen, 3M Scotchlite™-Reflexstreifen, Farbe: orange, Material: Polyester, herausnehmbares Webpelzfutter, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
orange
Material Bekleidung:
Polyester
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken, Wetterschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Warnschutz, Arbeitsjacke
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 46,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,52*
€ 46,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 46,60*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 39,40*
€ 47,59*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,85*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,14*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,82*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 75,10*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,25*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,38*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.