| |
|
| Artikel-Nr.: 114-520096 Herst.-Nr.: 7732 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PHC® Sicherheitsmesser Smart-Retract Rebel™, automatischer Klingenrückzug, 60g
PHC® Sicherheitsmesser Smart-Retract Rebel™, mit intelligentem Klingenrückzug, ergonomischer Druckabzug, handschuhfreundlich und beugt Ermüdung der Hand vor, maximale Schnitttiefe von 17 mm für eine Vielzahl von Materialien, Karbonstahl für eine lange Nutzungsdauer, Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für Rechts- und Linkshänder, Öse zum Befestigen, Farbe: blau, Material: Kunststoff, Karbonstahl, Gewicht: ca. 60 g |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,83* | € 13,91* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,41* | € 14,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,72* | € 15,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,82* | € 16,01* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 21,84* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|