Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel LEX, 76623, S2 SRC, schwarz/grau, Leder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-521041
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76623-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Schnürstiefel LEX,76623,S2 SRC,Kat.II,schwarz/grau,Leder,Größe 41

ELTEN ESD-Sicherheitsschnürstiefel LEX, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Profilsohle NEW CLASSICS, PU/PU Laufsohle, Farbe: schwarz/grau, Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser, atmungsaktives Mikrofaser-Innenfutter, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
41
Kategorie:
S2
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, SRC, Leder, S2, Arbeitssicherheitsschuhe, Stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,13*
€ 152,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,24*
€ 147,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,99*
€ 135,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,51*
€ 116,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.