Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Herren-Sicherheitsstiefel LEX, 766231, S3 SRC, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-521344
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766231
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN ESD-Herren-Sicherheitsstiefel LEX,766231,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 44

ELTEN ESD-Herren-Sicherheitsstiefel LEX, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtungen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaftabschluss, knöchelumschließend, ganzflächige ESD-PRO Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Profilsohle NEW CLASSICS, lichtgrau, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe: schwarz/grau, Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1390 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
44
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,84*
€ 160,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,40*
€ 140,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.