Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Baumwollhandschuh
>
Artikel
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 12
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-52252
Hersteller:
Jah
Herst.-Nr.:
3101
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 12
Baumwolltrikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch, mit Schichteln, gesäumt, Farbe: reinweiß, Material: 100% Baumwolle, mittelschwere Qualität, Größe: 12
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
12,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Geringes Risiko, Produktschutz
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
allergikerhandschuh gr.12
,
baumwollhandschuh
,
baumwollhandschuh jah
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Allergikerhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 10
Jah
3101
ab € 0,61*
Sonstiges
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 7
Jah
3101
ab € 0,98*
Sonstiges
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 8
Jah
3101
ab € 0,98*
Sonstiges
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 9
Jah
3101
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen