Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX XXT, 729731, Kat.II, S3, schwarz, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523138
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729731
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX XXT, 729731, Kat.II, S3, schwarz, Größe 38

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh SENEX XXT, Kategorie II, S3, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Schaftrand, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, metallfreie, durchtrittsichere, textile Zwischensohle, PU-Laufsohle mit Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, Farbe:schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser mit Textilmaterial Cordura®, hitzebeständig bis ca. 130°C, Gewicht: ca. 1040 g/Paar, Größe: 38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,01*
€ 165,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,03*
€ 163,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,96*
€ 155,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,47*
€ 146,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,45*
€ 130,25
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,75*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,86*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,91*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,79*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 109,55*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 109,39*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,88*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,81*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 109,52*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,79*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 108,57*
Sonstiges
ELTEN
729731
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.