Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523348
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 48

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 6305 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Cordura Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 48
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,99*
€ 86,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,82*
€ 86,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,00*
€ 88,28*
1
€ 4,90*
ab € 72,00*
€ 88,55*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 158,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,48*
€ 181,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,32*
€ 159,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 70,16*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,81*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 69,93*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 70,35*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 69,81*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 69,99*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 70,06*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 70,19*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 70,06*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 70,26*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 70,13*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,07*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 70,09*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 70,11*
Sonstiges
Atlas
26912-43
ab € 70,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.