Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VD 3570 BOA, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite NB, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523442
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD3570BOASSTNB42P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VD 3570 BOA, Kat.II, S2 SRC, weiß, Weite NB, Größe 42

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD 3570 BOA, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, BOA® FIT System, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Echtleder-Brandsohle, Perbunan Athletic ESD-Laufsohle, VARIO Multiflex Technologie, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 220°C, Farbe: weiß, Material: Microfaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1072 g/Paar, Weite: NB, Größe: 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 229,97*
€ 273,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 227,28*
€ 270,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 213,28*
€ 253,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 202,42*
€ 240,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 187,72*
€ 223,39
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB36P
ab € 187,82*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB37P
ab € 187,89*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB38P
ab € 187,81*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB39P
ab € 186,41*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB40P
ab € 186,67*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB41P
ab € 187,61*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB43P
ab € 187,61*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB44P
ab € 186,78*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB45P
ab € 187,31*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB46P
ab € 188,01*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB47P
ab € 187,88*
Sonstiges
Steitz
VD3570BOASSTNB48P
ab € 205,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.