Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzpilotjacke
>
Artikel
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-52651
Hersteller:
Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
23522
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe S
Warnschutzpilotjacke Roland, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3/2, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688, wind- und wasserdicht, mit Kapuze, Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen), diverse Taschen, Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund, geschweißte Nähte, Strickbund am Saum, mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, geschweißte Nähte, Farbe: floureszierend gelb, Material: Wattierung 100%Polyester, Futter 100% Polyester, PU-Beschichtung, Größe: S
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Bekleidung
>
Warnschutz
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutz-Bomberjacke
,
Warnschutz-Pilotenjacke
,
Warnschutz-Pilotjacke
,
Warnschutzbomberjacke
,
Warnschutzpilotenjacke
,
Warnschutzpilotjacke
,
sicherheitsjacken gelb gr. s
,
si jacke
,
sicherheitsjacke gelb
,
Schutzausrüstungen
,
Warnschutzjacken
,
Schutzausrüstung
,
Wetterschutz
,
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe 2XL
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,51*
Sonstiges
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe L
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,52*
Sonstiges
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe M
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,52*
Sonstiges
Warnschutzpilotjacke Roland, Kat.II, floureszierend gelb, Polyester, Größe XL
Helmut Feldtmann
23522
ab € 52,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen