Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 47
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-527347
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
VDPRO1100ESDNB47P
EAN/GTIN:
k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100,Kat.II,S1 SRC,Weite NB,Größe 47
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, großflächige Belüftungsstruktur, Spitzenschutz, Fersendämpfung, flexible und rutschhemmendeTPU-Laufsohle, mit Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, Farbe: schwarz/blau, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1060 g/Paar, Weite: NB, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
ESD-Schuhe
,
Schuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,94*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,58*
€ 178,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,13*
€ 173,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,97*
€ 158,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,76*
€ 135,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 36
Steitz
VDPRO1100ESDNB36P
ab € 102,18*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 37
Steitz
VDPRO1100ESDNB37P
ab € 101,59*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 38
Steitz
VDPRO1100ESDNB38P
ab € 101,39*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 39
Steitz
VDPRO1100ESDNB39P
ab € 101,69*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 40
Steitz
VDPRO1100ESDNB40P
ab € 101,84*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 41
Steitz
VDPRO1100ESDNB41P
ab € 102,05*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 43
Steitz
VDPRO1100ESDNB43P
ab € 101,43*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 44
Steitz
VDPRO1100ESDNB44P
ab € 101,51*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 45
Steitz
VDPRO1100ESDNB45P
ab € 101,63*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 46
Steitz
VDPRO1100ESDNB46P
ab € 101,31*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite NB, Größe 50
Steitz
VDPRO1100ESDNB50P
ab € 101,35*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite XB, Größe 48/49
Steitz
VDPRO1100ESDXB48P
ab € 102,22*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kat.II, S1 SRC, Weite XB, Größe 50
Steitz
VDPRO1100ESDXB50P
ab € 101,61*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kategorie II, S1 SRC, schwarz/blau, Weite XB, Größe 36
Steitz
VDPRO1100ESDXB36P
ab € 101,88*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100, Kategorie II, S1 SRC, schwarz/blau, Weite XB, Größe 37
Steitz
VDPRO1100ESDXB37P
ab € 101,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen