Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-527642
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
2130
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kat.II, weiß, Mikrofaser, Größe 42
ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, EN 61340, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, HACCP-gerecht, mit Stahl-Zehenschutzkappe, waschbar bis 30°C, feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell, Gummizug und Klettverschluss im Ristbereich, auswechselbare acc-Wave-Einlegesohle, rutschhemmende PU/PU-Sohle, Farbe: weiß, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1500g
Marke:
ABEBA
Größe:
42
Kategorie:
S2
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Spezialschuhe für Labor, Küche
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Mokassin
,
Slipper
,
abeba slipper weiß größe 42 s2
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe abeba
,
Sicherheitshalbschuh
,
Schutzhalbschuh
,
Arbeitssicherheisschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Clogs
,
Küche
,
Spezialschuhe Labor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,35*
€ 140,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,55*
€ 124,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 36
Abeba
2130
ab € 57,66*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 37
Abeba
2130
ab € 78,42*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 38
Abeba
2130
ab € 78,42*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 39
Abeba
2130
ab € 79,07*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 40
Abeba
2130
ab € 78,42*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 41
Abeba
2130
ab € 78,39*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 43
Abeba
2130
ab € 78,38*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 44
Abeba
2130
ab € 78,38*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 45
Abeba
2130
ab € 78,86*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 46
Abeba
2130
ab € 78,37*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 47
Abeba
2130
ab € 78,51*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 48
Abeba
2130
ab € 78,42*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 49
Abeba
2130
ab € 78,61*
Sonstiges
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 50
Abeba
2130
ab € 78,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen