Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kat.III, grün, Nitril, 400mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5289
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073211141E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732,Kat.III,grün,Nitril,400mm,Größe 11

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3001X, EN 374-1 Typ A Level AJKLOT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), silikonfrei, gute Abrieb-, Stich- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Säuren, Laugen, langkettige Alkoholeund aliphatische und alicyclische Kohlenwasserstoffe, gute Temperaturbeständigkeit, antibakteriell ausgerüstet, Farbe: grün, Material außen: Nitril, Material innen: velourisiert, ungefüttert, Materialstärke: 0,40 mm, Länge: ca. 400 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Handschuh, Fünffingerhandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,54*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,62*
3 Tage
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,77*
5 Tage
35
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 5,85*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 7,66*
€ 11,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.