Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-532741
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
87900-41
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 41
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar, Farbe: schwarz/anthrazit, Material: Mesh Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1340 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas arbeitsschuhe s1 41
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Sicherheitssandaletten
,
Sicherheitssandalen
,
Arbeitsschutzkleidung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,43*
€ 84,61*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 86,73*
Lager 281
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 73,79*
€ 89,54*
Lager 8670
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 89,56*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 133,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,52*
€ 158,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,93*
€ 157,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,26*
€ 147,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,10*
€ 142,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,07*
€ 133,36
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 36
Atlas
87900-36
ab € 67,53*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 37
Atlas
87900-37
ab € 66,99*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 38
Atlas
87900-38
ab € 67,41*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 39
Atlas
87900-39
ab € 67,01*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 40
Atlas
87900-40
ab € 66,99*
Sonstiges
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh GX 240, 87900, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 42
Atlas
87900-42
ab € 67,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen