Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Handelswaren - Sortiment
>
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Artikel
Aufmerksamkeitsnoppen, Edelstahl gerillt (ohne Kleber), Ø 25mm x 3,1mm, 10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-53406
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
11074
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodenleitsystem
Bodenmarkierung
taktiles Bodenleitsystem
Aufmerksamkeitsnoppen
Aufmerksamkeitsnoppen, Edelstahl gerillt (ohne Kleber), Ø 25mm x 3,1mm, 10/VE
Aufmerksamkeitsnoppen, für den Innenbereich oder für den Außenbereich in autofreien Zonen, zur Verwendung auf flachen Untergründen, schützen vor Gefahren oder erhöhen die Aufmerksamkeit, mehrere Noppen oder Noppenplatten bilden ein Aufmerksamkeitsfeld und haben eine Sperrfunktion bzw. Warnfunktion, Material: Edelstahl gerillt (ohne Kleber), Durchmesser: 25 mm, taktile Höhe: 3,1 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Bodenkennzeichnung
,
Leitmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageschablone, für taktile Noppen (Ø 25mm), für den Innenbereich, 270x270mm
Moedel
8040
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen