| |
|
| Artikel-Nr.: 114-535008 Herst.-Nr.: 9370 105 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| INFIELD Bügelbrille HUNTOR,Kat.II,EN 166,transparent,farblose PC-Scheibe,23g
INFIELD Bügelbrille HUNTOR, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2C-1,2 gemäß EN170, mit weicher Nasenauflage, bietet auch bei längerer Tragedauer einen hohen Tragekomfort, uneingeschränktes Gesichtsfeld, Easy Fit Bügeltechnologie, Schutz durch Wraparound Technology, Farbe Fassung: transparent, Scheibe: farblos, Material: kratzfestePolycarbonat-Scheibe, mit 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 23 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 3,22* | € 5,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 5,60* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|