Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
GREVEN® Reinigungslotion SOFT K PURE, unparfümiert, 250ml/Flasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-53956
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13990002
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
GREVEN® Reinigungslotion SOFT K PURE, unparfümiert, 250ml/Flasche
GREVEN® Reinigungslotion SOFT K PURE, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, ideal für Haut und Haare, daher als Duschgel bestens geeignet, schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe, pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei, unparfümiert, 1 Flasche = 250 ml
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Hautreinigung, -pflege
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Pflegedusche
,
Haarschampoo
,
Haarshampoo
,
Haarwäsche
,
Shampoo (Haarpflege)
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Gesicht Reinigungsschaum
,
Reinigungs-Milch
,
Reinigungsmilch
,
handreiniger 250ml
,
handreiniger
,
handreiniger ivraxo
,
Speziallotionen
,
Cremes
,
Hautreinigung
,
Hautpflege
,
Hygieneartikel
,
Reinigungslotion
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,87*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,07*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,38*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 3,93*
€ 6,28*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 5,02*
€ 7,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01572* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GREVEN® Reinigungslotion SOFT K PURE, unparfümiert, 1000ml/Hartflasche
Peter Greven Physioderm
13990003
ab € 3,88*
Sonstiges
GREVEN® Reinigungslotion SOFT K PURE, unparfümiert, 2000ml/Varioflasche
Peter Greven Physioderm
13990004
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen