| |
|
| Artikel-Nr.: 114-53993 Herst.-Nr.: 5779 91-94 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TRANEMO Damenbluse SKINSAFE, Kat.III, flammhemmend, marine/gelb, Größe 38
TRANEMO Damenbluse SKINSAFE, Kategorie III, gemäß EN ISO 11612:A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 Klasse 1, EN 1149-5, fluoreszierend gemäß EN ISO 20471, metallfrei, inhärent flammhemmend, mit Reflexstreifen im Ärmelbereich, verdeckte Druckknopfleiste, Brusttaschemit Patte, figurbetont, bei 60°C waschbar, Farbe: marine/gelb, Material: Tera TX Light, Grammatur: ca. 160 g/qm, Größe: 38 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bluse blau, bluse, bluse 38, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnjacken, Arbeitskleidung, Warnschutzjacken |
| | |
| |