| |
|
| Artikel-Nr.: 114-55699 Herst.-Nr.: 70602 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Höhensicherungsgerät Blocfor™ 1.8A ESD M51-M47, Kat.III, 1,8 m
Höhensicherungsgerät Blocfor™ ESD 1.8A M51-M47, Kategorie III, gemäß EN 360, flexibles Aufwicklungssystem, mit Reaktionssystem, dass automatisch verriegelt und Fallhöhe reduziert, integrierter Absturzanzeiger, leichtgewichtig, mit Standard M47 Wirbelkarabiner am Ende des Falldämpfers, Gehäuse: ABS-verstärktes Polyamid, Gurtlänge: ca. 1,8m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Auffangvorrichtungen, Höhensicherungsgeräte, Auffangvorrichtung, Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,92* | € 246,63* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,89* | € 247,80* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,02* | € 377,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|