Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Armschützer HyFlex® 11-250, Kat.II, schwarz, 450mm, Größe 18 (schmal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-561000
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-250-18"-NARROW
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Ansell Armschützer HyFlex® 11-250, Kat.II, schwarz, 450mm, Größe 18 (schmal)

Ansell Armschützer HyFlex® 11-250, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2X42B, ANSI Schnittschutzlevel A3, mit speziellem Strickbund am Bizeps der den Armschützer in Position hält, ohne Daumenloch, für die Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert, INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet ein weiches, kühles Tragegefühl, nahtlos, exzellente Passform, Farbe: schwarz, Material: INTERCEPT™ Technology, Länge: ca. 450 mm, Größe: 18 (schmal)
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Handschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11250120-N
ab € 3,23*
Sonstiges
Ansell
11250120-W
ab € 3,06*
Sonstiges
Ansell
11250160-W
ab € 3,77*
Sonstiges
Ansell
11-250 "16" N
ab € 14,88*
Sonstiges
Ansell
11-250 - 16" - EXTRA WIDE
ab € 14,71*
Sonstiges
Ansell
11-250-18"-WIDE
ab € 9,59*
Sonstiges
Ansell
11-250-18"-EXTRA WIDE
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.